Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ventilator za omaro RITTAL s filtrom 230m3/h 255mm 255mm 115V 115V AC

Šifra: 2791787

EAN: 4028177652002

RITTAL

3241110 - SK 3241.110

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
S filtrom
s filtrom
Tok, prosti pretok (m3/h)
230
Višina (mm)
255
Širina (mm)
255
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
115
Delovna napetost pri DC (V)
115
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna moč (W)
40
Namestitev na steno
Ne
Strešni ventilator
Ne
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
115
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
EMC različica
Ne
Način montaže
zaskočna montaža
Primerno za montažo v omaro 482,6 mm (19 palcev)
Ne
Zasnovan kot vstavljiv ventilator
Ne
Ventilator
Ne
Število ventilatorjev
1
Barva
siva
RAL številka
siva
Stopnja zaščite (NEMA)
Type 12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center