Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ventilator za omaro FINDER S filtrom 55m3/h 125x125 / 155x155mm 155mm 24V DC bv

Šifra: 2795585

EAN: 8012823423807

FINDER

7F.20.9.024.2055 - 7F2090242055

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
S filtrom
S filtrom
Tok, prosti pretok (m3/h)
55
Višina (mm)
125x125 / 155x155
Širina (mm)
155
Delovna napetost pri DC (V)
24
Vrsta napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna moč (W)
7
Globina (mm)
66,2
Namestitev na steno
Da
Strešni ventilator
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
EMC različica
Ne
Način montaže
zaskočna montaža
Primerno za montažo v omaro 482,6 mm (19 palcev)
Ne
Zasnovan kot vstavljiv ventilator
Da
Ventilator
Da
Število ventilatorjev
1
Barva
v beli barvi
RAL številka
siva RAL 7035
Z zaščitnim pokrovom
Ne
Stopnja zaščite (NEMA)
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center