Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ventilator za omaro ALFA ELECTRIC s flltrom 58m3/h 150mm 150mm 230V AC 22W, BV

Šifra: 2746705

EAN: 3838629092499

ALFA PLASTIC

ATV2200

No product image

Ventilator za omaro ALFA ELECTRIC s pretokom 58m3/uro, moči 22W, brezvijačnim priklopom , vgrajenim filtrom, dimenzij 150x150mm, napajanje 230V AC, IP54 zaščita, material ABS RAL7035 barve Velikost izreza je 125x125mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ALFA ELECTRIC
S filtrom
s flltrom
Tok, prosti pretok (m3/h)
58
Višina (mm)
150
Širina (mm)
150
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna moč (W)
22

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center