Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Varovalna sponka WAGO 811-331 2,5-16mm2 1 52,5mm SIV

Šifra: 2760324

EAN: 4050821508113

WAGO

811-331

No product image

2-vodno držalo varovalke, svetlo siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
2,5-16
Število stopenj
1
Širina / razmak (mm)
52,5
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta nosilca varovalke
Vtična
Napajalna napetost za prikaz motenj (V)
90-600
Napetost za prikaz motenj
AC/DC
Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
2,5-10
Priključni vodnik večžičen (mm2)
2,5-16
Nazivna napetost (V)
32
Vrsta električnega priključka 1
Vzmetna sponka - povezava
Vrsta električnega priključka 2
Vzmetna sponka - povezava
Povezovalni položaj
Stranski
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Material izolatorja
Termoplastični
Temperatura delovanja (ST.C)
105-105
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
55
Dolžina (mm)
105
Potrebna zaključna plošča
ni potr.zaklj.plošč.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center