Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Varovalna sponka Sm Strojkoplast 4 1 8mm BEŽ

Šifra: 1194401

EAN: 3831012326072

Sm Strojkoplast

8698 - VSV 4 S/30

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Sm Strojkoplast
Vrsta vložka varovalke
4
Število stopenj
1
Širina / razmak (mm)
8
Barva
Bež

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
0,3 – 4
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
1 – 4
Nazivni tok v (A)
32
Nazivna napetost (V)
440
Dolžina (mm)
54

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center