Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Varovalčni ločilnik NV SENTRON NV1, NV2 400A 3P TALNA MONTAŽA ZA V KAB. KANAL

Šifra: 2607002

EAN: 4011209006072

SIEMENS

3NP5360-0CA00 - 3NP53600CA00

No product image

Varovalčni odklopniki zagotavljajo zanesljivo zaščito pred preobremenitvijo in kratkim stikom za industrijske obrate ali infrastrukturo in so primerni za uporabo v različnih panogah. Zaščita pred dosegom in dotikom, ki je serijsko vgrajena v

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Primerno za varovalke
NH1, NH2
Nazivni tok Iu (A)
400
Število polov (P)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba kot glavno stikalo
Ne
Izvedba kot varnostno stikalo
Da
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
690
Z zaščito pred napako
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Primerno za talno pritrditev
Da
Primeren za vgradnjo spredaj
Ne
Primerno za pričvrstitev na letev
Ne
Vrsta kontrolnega elementa
Pokrov z ročajem
Zasnovan kot naprava za izklop v sili
Ne
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP00
Element za nadzor položaja
Sprednja stran
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center