Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Varovalčni ločilnik NV RITTAL 60mm NV00 160A 3P

Šifra: 1204308

EAN: 4028177540262

RITTAL

9343010 - SV 9343.010

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Primerno za varovalke
NH00
Nazivni tok Iu (A)
160
Število polov (P)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot kompaktno ločilno stikalo
zasn.kon.ločil.stik.
Izvedba kot glavno stikalo
Ne
Izvedba kot varnostno stikalo
Ne
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
690
Kratkostični tok v trajanju 1 sec Iq (kA)
0
Z zaščito pred napako
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Primerno za talno pritrditev
Ne
Primeren za vgradnjo spredaj
Da
Primerno za pričvrstitev na letev
Da
Vrsta kontrolnega elementa
Pokrov z ročajem
Zasnovan kot naprava za izklop v sili
Ne
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP20
Element za nadzor položaja
Sprednja stran
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center