Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Varovalčni ločilnik NV NV/NH NV1 250A 3P

Šifra: 2746620

EAN: 3838895822844

ETI

001690872 - KVL-1 3p M10-M10

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
NV/NH
Primerno za varovalke
NH1
Nazivni tok Iu (A)
250
Število polov (P)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba kot glavno stikalo
Da
Izvedba kot varnostno stikalo
Da
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
690
Z zaščito pred napako
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Primerno za talno pritrditev
Da
Vrsta kontrolnega elementa
Pokrov z ročajem
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center