Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Varovalčni ločilnik NV NT-SILAS 60mm NV1 250A 3P

Šifra: 1200752

EAN: 4049857035427

EFEN

39064-0000 - EFEN

No product image

Varovalčni ločilnik za NV1 talilne vložke NT-SILAS maksimalni dovoljen tok 250A, tropolni, vgradnja na 60mm zbiralčni sistem, vrtljiva kljukica (odvod zgoraj/spodaj, prosta izbira) – M10

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
NT-SILAS 60mm
Primerno za varovalke
NH1
Nazivni tok Iu (A)
250
Število polov (P)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center