Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Varovalčna stikalna letev NV RITTAL NV2 400A 3P za 185mm sistem

Šifra: 2732327

EAN: 4028177705517

RITTAL

9677200 - SV 9677.200

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Velikost varovalke
NH2
Nazivni tok Iu (A)
400
Število polov (P)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Dvojna prekinitev
Ne
Razdalja opornic, 40mm
Ne
Razdalja opornic, 50mm
Ne
Razdalja opornic, 60mm
Ne
Medosna razdalja 100 mm
Ne
Medosna razdalja 185 mm
Da
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
690
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Zagozdna povezava
Izvedba
Izklopno varovalno stikalo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center