Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ultrazvočno tipalo oddaljenost Telemechanique 51mm PNP Konektor M12-4pin 12V DC

Šifra: 2618360

EAN: 3666916079751

TELEMECHANIQUE

XX7K1A2PAM12 - Detection

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Dolžina merilnega območja (mm)
51
Vrsta preklopnega izhoda
PNP
Tip električne povezave
Priključek M12-4pin
Napajalna napetost (V)
12
Vrsta napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba preklopne funkcije
Normalno odprt kontakt (NO)
Slepa cona (mm)
51
Širina senzorja (mm)
16
Višina senzorja (mm)
30
Dolžina senzorja (mm)
74
Nastavljiva razdalja (mm)
od 51 do 254
Nastavitev postopka
Drugo
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Vrsta konstrukcije ohišja
Kvader
Standardne za vmesnike
Drugo
Brez obremenitve toka (mA)
60
Največji izhodni tok (mA)
100
Temperatura okolice (ST.C)
od 0 do 50
Relativna ponovljivost (%)
0,7
Preklopna frekvenca (Hz)
80
Sinhronizacija
Ne
Material za aktivno površino senzorja
Umetna masa
Material ohišja
Umetna masa
Material kabelskega ovoja
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center