Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ultrazvočno tipalo oddaljenost Telemechanique 30mm 100-1000mm 4 mA ... 20 mA Konektor M12-4pin 10-28V DC

Šifra: 2600783

EAN: 3389119029933

TELEMECHANIQUE

XX9V3A1C2M12

No product image

Ultrazvočni cilindrični senzor M30 - Sn 1 m - 4 do 20 mA - M12 konektor

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Premer senzorja (mm)
30
Dolžina merilnega območja (mm)
100-1000
Vrsta analognega izhoda
4 mA ... 20 mA
Tip električne povezave
Priključek M12-4pin
Napajalna napetost (V)
10-28
Vrsta napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba preklopne funkcije
Drugo
Slepa cona (mm)
100
Nastavljiva razdalja (mm)
od 100 do 1000
Nastavitev postopka
Teach-In
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Vrsta konstrukcije ohišja
Cilinder, navojni
Standardne za vmesnike
analogna
Brez obremenitve toka (mA)
60
Temperatura okolice (ST.C)
od 0 do 70
Relativna ponovljivost (%)
0,9
Sinhronizacija
Ne
Material za aktivno površino senzorja
Umetna masa
Material ohišja
Umetna masa
Material kabelskega ovoja
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center