Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Udarni vrtalnik MILWAUKEE SDS+ M18BLHX100P-502P COMBO KIT poln.+2x baterija 2,3J 1400o/min 13mm

Šifra: 2849149

EAN: 4058546521127

MILWAUKEE

4933498243 - M18

No product image

Brezkrtačno kladivo SDS-Plus s svedri, polnilnik baterij, 2x baterija M18 B5 in set svedrov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Max energija udarca (J)
2,3
Največja udarcev (o/min)
1400
Premer vrtanja v jeklo (mm)
13

Ostali podatki ali lastnosti

Orodje držalo
SDS-plus

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center