Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV vtičnica VALENA RTV P/O Prehodni priključek 1 Al

Šifra: 1141574

EAN: 3245067701348

LEGRAND

770134

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VALENA
Način montaže
Podometno
Izvedba
Prehodni priključek
Število izhodov
1
Barva
Aluminij

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za kabelski modem
Ne
Izguba pri 860 MHz (dB)
14
Izguba pri 2150 MHz (dB)
14
Omogočeno napajanje na daljavo
Ne
Frekvenca (MHz)
4-862
Izguba pri povezavi pri 860 MHz (dB)
14
Pokrov
Osrednja plošča s pokrovom
Površinska obdelava
Lakirano
Površinska obdelava
Mat
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Zaščitna stopnja (IP)
IP21
Širina naprave (mm)
82
Višina naprave (mm)
82
Min. globina vgradne doze (mm)
40
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
DAB+
Ne
Vrsta vtičnice
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center