Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV vtičnica VALENA P/O Prehodni priključek 1 BEL 14dB

Šifra: 2632303

EAN: 3245067744314

LEGRAND

774431

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VALENA
Način montaže
Podometno
Izvedba
Prehodni priključek
Število izhodov
1
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za kabelski modem
Ne
Izguba pri 860 MHz (dB)
1,5
Omogočeno napajanje na daljavo
Ne
Izguba pri povezavi pri 860 MHz (dB)
14
Pokrov
Osrednja plošča s pokrovom
RAL številka (približno)
9003
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Zaščitna stopnja (IP)
IP21
Širina naprave (mm)
82
Višina naprave (mm)
82
Min. globina vgradne doze (mm)
40
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
DAB+
Ne
Vrsta vtičnice
TV

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center