Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV vtičnica MODUL VGR. Prehodni priključek 1 ANTR 1M Unipack

Šifra: 2780645

EAN: 3831006983373

TEM ČATEŽ

KM12AT-U - 6218949

No product image

VTIČNICA TV PREHODNA 10dB 1M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Vgradna montaža
Izvedba
Prehodni priključek
Število izhodov
1
Barva
Antracit
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Omogočeno napajanje na daljavo
Ne
Način pritrditve
zaskočna montaža
RAL številka (približno)
7016
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
36,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center