Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV vtičnica MODUL P/O Končna vtičnica 1ch BEL 1M Unipack

Šifra: 2743995

EAN: 3831006931305

TEM ČATEŽ

KM16PW-U - 6217928

No product image

VTIČNICA SAT KONČNA 1dB 1M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Podometno
Izvedba
Končna vtičnica
Število izhodov
1ch
Barva
v beli barvi
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Izguba pri 2150 MHz (dB)
<1
Omogočeno napajanje na daljavo
Ne
S pokrovom
Ne
Način pritrditve
zaskočna montaža
RAL številka (približno)
9003
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
44,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center