Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV vtičnica Dahlia P/O Osnovna 1ch BEL 1D

Šifra: 2748609

EAN: 8011564862623

GEWISS

GW35261W

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Dahlia
Način montaže
Podometno
Izvedba
Osnovna
Število izhodov
1ch
Barva
v beli barvi
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Izguba pri povezavi pri 2150 MHz (dB)
0,8
Primerno za kabelski modem
Ne
Omogočeno napajanje na daljavo
Ne
S pokrovom
brez pokrova
Frekvenca (MHz)
2400
Izguba pri povezavi pri 860 MHz (dB)
0,5
Število modulov (sistem modulov)
2
Pokrov
Brez
Način pritrditve
Pritrditev s kleščami in vijakom
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina naprave (mm)
80
Višina naprave (mm)
40
Globina naprave (mm)
80
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center