Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV vtičnica Classia VGR. Končna vtičnica 1Ch BEL 1M

Šifra: 2771713

EAN: 8005543632833

BTICINO

RW4202P10

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Classia
Način montaže
Vgradna montaža
Izvedba
Končna vtičnica
Število izhodov
1
Barva
v beli barvi
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Izguba pri povezavi pri 2150 MHz (dB)
2
Primerno za kabelski modem
Ne
Izguba pri 860 MHz (dB)
1,5
Izguba pri 2150 MHz (dB)
2
Omogočeno napajanje na daljavo
Ne
Izguba pri povezavi pri 860 MHz (dB)
1,5
Število modulov (sistem modulov)
1
Pokrov
Osrednja plošča s pokrovom
Način pritrditve
zaskočna montaža
RAL številka (približno)
9003
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina naprave (mm)
22,3
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
41,5
Min. globina vgradne doze (mm)
31,7
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
DAB+
Ne
Vrsta vtičnice
TV

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center