Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV, SAT vtičnica VALENA Life P/O Zvezda TV-R-SAT SRE 1D

Šifra: 2746970

EAN: 3414970451859

LEGRAND

753352

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VALENA Life
Način montaže
Podometno
Izvedba
Zvezda
Število izhodov
TV-R-SAT
Barva
Srebrna
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Izguba pri povezavi pri 2150 MHz (dB)
2
Primerno za kabelski modem
Ne
Omogočeno napajanje na daljavo
Da
Izguba pri povezavi pri 860 MHz (dB)
1,5
Površinska obdelava
Lakirano
Površinska obdelava
Mat
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Zaščitna stopnja (IP)
IP21
Širina naprave (mm)
74,5999999999999
Višina naprave (mm)
74,5999999999999
Globina naprave (mm)
27,2
Min. globina vgradne doze (mm)
40
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
frekvenčni pas SAT (MHz)
od 950 do 2400
Radiofrekvenčni pas (MHz)
od 240 do 875
DAB+
Da
Vrsta vtičnice
TV/RD/SAT

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center