Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV, SAT vtičnica CHORUS P/O Končna vtičnica 1 ČRN

Šifra: 1169034

EAN: 8011564266674

GEWISS

GW12371

No product image

TV Vtičnica Gewiss Chorus črne barve, vgradne širine 1M, moški F-konektor, končna 0db.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CHORUS
Način montaže
Podometno
Izvedba
Končna vtičnica
Število izhodov
1
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Izguba pri povezavi pri 2150 MHz (dB)
0,8
Primerno za kabelski modem
Ne
Izguba pri 2150 MHz (dB)
1,5
Omogočeno napajanje na daljavo
Da
S pokrovom
brez pokrova
Frekvenca (MHz)
2400
Izguba pri povezavi pri 860 MHz (dB)
0,5
Število modulov (sistem modulov)
1
Pokrov
Brez
Način pritrditve
zaskočna montaža
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina naprave (mm)
22
Višina naprave (mm)
44
Globina naprave (mm)
38,9
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center