Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tuljava za odklopnik SCHNEIDER AC/DC 200V 200V

Šifra: 2611658

EAN: 3303430473534

SCHNEIDER ELECTRIC

47353 - LV Power circuit bre

No product image

Sprostitev napetosti XF - 200 do 250 V DC/AC 50/60 Hz

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Napetost upravljanja
AC/DC
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
200
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
200

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
200
Zasnovan kot vklopna tuljava
Da
Zasnovan kot izklopna tuljava
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center