Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Trifazni elektromotor WEG IP55 0,37kW 230/400V AC B5 IE2

Šifra: 2806379

EAN: 3838629807109

WEG

IE2W22-11567645 - IE2 71-4 B5 0,37KW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WEG
Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW)
0,37
Nazivna napetost (V)
230/400
Vrsta napetosti
AC
Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja
B5
Razred energijske učinkovitosti
IE2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center