Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Trifazni elektromotor WEG 160kW 900o/min 400/690V B3 IE3

Šifra: 2792515

EAN: 3838629742318

WEG

IE3WEGW22-56139 - 355 M/L 6 B3T 160 kW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WEG
Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW)
160
Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min)
900
Nazivna napetost (V)
400/690
Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja
B3
Razred energijske učinkovitosti
IE3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center