Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Transformator v ohišju LEGRAND 044267 230-400V/115-230V 630VA

Šifra: 2809699

EAN: 3245060442675

LEGRAND

044267

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Zasnovan kot varnostni transformator
ni kot varnost.trafo
Zasnovan kot izolacijski transformator
kot izol.transfor.
Ocenjena navidezna moč (VA)
630
Primarna napetost 1 (V)
230
Primarna napetost 2 (V)
400
Sekundarna napetost 1 (V)
115
Sekundarna napetost 2 (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Primarna napetost 3 (V)
od 245 do 245
Primarna napetost 4 (V)
od 385 do 385
Primarna napetost 5 (V)
od 400 do 400
Primarna napetost 6 (V)
od 415 do 415
Zasnovan kot varčevalni transformator
Ne
Razred izolacije po IEC 85
B
Prikaz kratkega stika
Ne
Relativna napetost kratkega stika (%)
3,4
Širina (mm)
132
Višina (mm)
155
Globina (mm)
175
Zaščitna stopnja (IP)
Drugo
Notranjost obroča
Ne
Primerno za montažo na PCB
Ne
Modularna različica
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center