Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TA42-8/2 8mm 2mm 1,2m Tankostenski ČRN -55ST.C 04:01 z lepilom

Šifra: 2739273

EAN: 4031026224985

Hellermanntyton

318-40800 - TA42-8/2-PO-X-BK

No product image

Samougasljive termo skrčljive cevi s faktorjem krčenja 4:1

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Tip
TA42-8/2
Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm)
8
Notranji premer po toplotnim krčenju (mm)
2
Dolžina (m)
1,2
Izvedba
Tankostenski
Barva
Črna
Temperatura delovanja (ST.C)
-55
Delež stiskanja
04:01
Z lepilom
z lepilom

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina stene po krčenju (mm)
1,2
Nominalni premer v colah
Drugo
Material
Poliolefin (PEX)
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Za tisk
Ne
UL-homologacija
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center