Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Toplotno skrčljiva cev BROTHER P-TOUCH HSE251 23,6mm 14,3mm 7,3mm 1,5m ČRN/BEL 125ST.C

Šifra: 2733702

EAN: 4977766719230

BROTHER

HSE251

No product image

BRHSE251 termo skrčljiv

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BROTHER P-TOUCH
Nazivni presek (mm)
23,6
Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm)
14,3
Notranji premer po toplotnim krčenju (mm)
7,3
Dolžina (m)
1,5
Barva
črna/bela
Temperatura delovanja (ST.C)
125

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center