Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Toplotno skrčljiva cev BM 9,5mm 100m v kolutu ČRN -55-125ST.C

Šifra: 2725751

EAN: 8013629100961

BM

GBS095BNE - BM GBS095BNE

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm)
9,5
Dolžina (m)
100
Izvedba
v kolutu
Barva
Črna
Temperatura delovanja (ST.C)
-55-125

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina stene po krčenju (mm)
0,6
Material
Poliolefin (PEX)
Brezhalogensko
Da
UL-homologacija
Da
Transparentno
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center