Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Toploskrčljiv končnik Hellermanntyton 418-4-B8W2 Za 4-žilne kable 4 x 95-150mm2 od -55 do 100ST.C

Šifra: 2745294

EAN: 5022660648038

Hellermanntyton

404-18020 - 418-4-B8W2-PO-X-BK

No product image

Toplotno skrčljiv kabelski končnik s štirimi izhodi in faktorjem krčenja 3:1.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Tip
418-4-B8W2
Izvedba
Za 4-žilne kable
Nazivni presek (mm2)
4 x 95-150
Temperatura delovanja (ST.C)
od -55 do 100

Ostali podatki ali lastnosti

Premera stebla pred krčenjem (mm)
60
Premer gredi po krčenju (mm)
22,9
Skupna dolžina po krčenju (mm)
202
Notranji premer pred krčenjem prst (mm)
30
Notranji premer prstom po krčenju (mm)
6,4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center