Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tokovni transformator, merilni SOCOMEC 400A 5A fi 32mm 40mm 10mm 10VA cl0,5

Šifra: 2711086

EAN: 3838629019052

SOCOMEC

192T4040 - TCB 32-40 400/5A

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SOCOMEC
Primarni nazivni tok (A)
400
Nazivni sekundarni tok (A)
5
Odpiralni premer (mm)
fi 32
Odpiralna širina
40
Odpiralna višina
10
Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA)
10
Razred točnosti
cl0,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center