Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tokovni transformator, merilni LEGRAND 400/5A 10VA cl0,5

Šifra: 2802358

EAN: 3414970593078

LEGRAND

412112

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Primarni nazivni tok (A)
400
Nazivni sekundarni tok (A)
5
Odpiralni premer (mm)
27
Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA)
10

Ostali podatki ali lastnosti

Prenapetostni omejen faktor
FS 5
Z zaščito pred šokom
Da
Izvedba
Enofazni tokovni pretvornik
Z bakreno letvijo
Ne
Kalibrirano
Da
Razred točnosti
(brez prevoda)
Sekundarna povezava
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center