Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tokovni transformator, merilni EFEN E3 1-3 3P 200A 5A 2,5VA cl0,5s

Šifra: 2748142

EAN: 4049857133987

EFEN

77287-1636 - E3 WB1-3 200/5A

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EFEN
Primarni nazivni tok (A)
200
Nazivni sekundarni tok (A)
5
Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA)
2,5
Razred točnosti
cl0,5s

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center