Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tokovni transformator, merilni DM3TA 1000A 5A 80mm 120mm 5VA cl0,5 razstavljiv

Šifra: 2646200

EAN: 8013975178768

LOVATO

DM3TA1000 - DM3TA 1000/5A

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DM3TA
Primarni nazivni tok (A)
1000
Nazivni sekundarni tok (A)
5
Odpiralna širina
80
Odpiralna višina
120
Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA)
5
Razred točnosti
cl0,5

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Drugo
Snap montaža
Da
Sekundarna povezava
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center