Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tokovni transformator, merilni DM2T 400A 5A fi 23mm 30mm 10mm 2VA cl0,5

Šifra: 2636994

EAN: 8013975121832

LOVATO

DM2T0400 - DM2T 400/5A

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DM2T
Primarni nazivni tok (A)
400
Nazivni sekundarni tok (A)
5
Odpiralni premer (mm)
fi 23
Odpiralna širina
30
Odpiralna višina
10
Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA)
2
Razred točnosti
cl0,5

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Drugo
Snap montaža
Da
Sekundarna povezava
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center