Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tlačno stikalo Telemechanique 21000000Pa 24V 24V G 3/8 palca 1

Šifra: 2618228

EAN: 3389110665437

TELEMECHANIQUE

ADW4M129012 - Detection

No product image

Tlačno stikalo ADW, 210 barov - nastavljiva lestvica, 2 praga - 1 CO

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Končna vrednost merilnega območja tlaka (Pa)
21000000
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
24
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
24
Izvedba tlačnega priključka
G 3/8 palca
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
1

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna je kot ločilo
Ne
Maksimalni delovni tlak (hPa)
690000
Začetna nastavitev (hPa)
28000
Izklopni pritisk (bar)
28
Temperatura medija (ST.C)
-30
Primerna za zaščito
Ne
Začetna vrednost merilnega območja tlaka (Pa)
2800000
Primerna je kot 2-točke krmilnik
Da
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Z ročnim delovanjem
Ne
Z ročnim stikalom za vklop/izklop
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Elektronska oblika
Da
Odpornost proti eksplozijam
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center