Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tlačno stikalo Telemechanique 0-400Pa 24V 4-20mA

Šifra: 2609454

EAN: 3666916023358

TELEMECHANIQUE

XMLG400D21

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Končna vrednost merilnega območja tlaka (Pa)
0-400
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
24

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna je kot ločilo
Ne
Maksimalni delovni tlak (hPa)
400000
Tlak vzpostavitve (bar)
od 0 do 400
Začetna nastavitev (hPa)
od 0 do 400000
Izklopni pritisk (bar)
od 0 do 400
Končna nastavitev (hPa)
od 0 do 400000
Največji preskusni tlak (bar)
800
Tlak preboja (bar)
900
Temperatura medija (ST.C)
od -15 do 125
Primerna za zaščito
Da
Primerna je kot 2-točke krmilnik
Ne
Tip električne povezave
Drugo
Z ročnim delovanjem
Ne
Z ročnim stikalom za vklop/izklop
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Elektronska oblika
Da
Odpornost proti eksplozijam
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center