Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tlačno stikalo MCS N 4Pa 0V 0V 0 0 0

Šifra: 1037690

EAN: 4015080576792

Drugi proizv.

57679 - MCSN4

No product image

Tlačno stikalo, 3p, 7bar

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Končna vrednost merilnega območja tlaka (Pa)
4
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
0
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
0
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov
0
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
0
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
0

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna je kot ločilo
Ne
Tlak vzpostavitve (bar)
0
Začetna nastavitev (hPa)
0
Izklopni pritisk (bar)
0
Končna nastavitev (hPa)
0
Razlika tlaka (bar)
0
Največji preskusni tlak (bar)
32
Tlak preboja (bar)
90
Temperatura medija (ST.C)
25
Primerna za zaščito
Da
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
0
Začetna vrednost merilnega območja tlaka (Pa)
0
Primerna je kot 2-točke krmilnik
Da
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
5,5
Stikalna zmogljivost AC-3 (240 V) (kA)
0
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
0
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
11,5
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
3
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov
0
Nastavljivo območje toka (A)
0
Z ročnim delovanjem
Ne
Z ročnim stikalom za vklop/izklop
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Elektronska oblika
Ne
Odpornost proti eksplozijam
Ne
Povezava
Plinski cilindrični notranji navoj (BSPP)
Velikost niti
1/2 palca
S prikazom
Ne
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Višina (mm)
111
Širina (mm)
60
Premer (mm)
0
Globina (mm)
96
maks. delovni tlak (hPa)
7000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center