Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tlačno stikalo EATON 0Pa 0V 0V 0 0 0

Šifra: 2810110

EAN: 4015080624257

EATON

62425 - MCSN4-V

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EATON
Končna vrednost merilnega območja tlaka (Pa)
0
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
0
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
0
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov
0
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
0
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
0

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna je kot ločilo
Ne
Tlak vzpostavitve (bar)
0
Začetna nastavitev (hPa)
0
Izklopni pritisk (bar)
0
Končna nastavitev (hPa)
0
Razlika tlaka (bar)
0
Največji preskusni tlak (bar)
32
Tlak preboja (bar)
90
Temperatura medija (ST.C)
25
Primerna za zaščito
Da
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
0
Začetna vrednost merilnega območja tlaka (Pa)
0
Primerna je kot 2-točke krmilnik
Da
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
5,5
Stikalna zmogljivost AC-3 (240 V) (kA)
0
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
0
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
11,5
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
3
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov
0
Nastavljivo območje toka (A)
0
Z ročnim delovanjem
Ne
Z ročnim stikalom za vklop/izklop
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Elektronska oblika
Ne
Odpornost proti eksplozijam
Ne
Povezava
Plinski cilindrični notranji navoj (BSPP)
Velikost niti
1/2 palca
S prikazom
Ne
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Višina (mm)
111
Širina (mm)
60
Premer (mm)
0
Globina (mm)
96
maks. delovni tlak (hPa)
7000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center