Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TK kabel za not. uporabo J-H(ST)H 4X2X0,8mm SIV Bd

Šifra: 2688830

EAN: 4035996116486

Drugi proizv.

100306

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Izvedba
J-H(ST)H
Število žil
4
Zagozdni element
2X
Premer vodnika (mm)
0,8
Barva zunanjega plašča
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Nasaditev
Snop
Izolacija jedra
Kopolimer, termoplastični
Identifikacija jedra
Barva ± obroči
Razred vodnika
Razred 1 = trden
Zaščita proti motnjam
Folija
Longitudinalna odpornost na vodo
Ne
Radialna odpornost na vodo
Ne
Armirano
Ne
Plašč kabla
Poliolefin
Negorljivo
V skladu z EN 60332-3-24
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
Da
Zaščita elementa pred motnjami
Brez
Zunanji premer (približno)
9
Kratkostična temperatura delovanja
od -30 do 70
Dovoljena uporaba na prostem
Ne
Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2)
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center