Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka/stikalo "palm" - komplet funk.preklopa,zapahn RDE 0NO 2NC

Šifra: 2810351

EAN: 4015082567903

Drugi proizv.

256790 - FAK-R/V/KC02/IY

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Funkcija preklopa, zapahnitev
funk.preklopa,zapahn
Barva pokrova
Rdeča
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Metoda odklepanja
Potegnite za sprostitev
Povrnitev na vzmet
Ne
Premer luknje (mm)
0
Zaščitna stopnja (IP)
IP67/IP69K
Stopnja zaščite (NEMA)
4X

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center