Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipkalo SYSTEM VGR. 1P NO BEL 10A IND 1M

Šifra: 1070012

EAN: 8011564077300

GEWISS

GW20515

No product image

Tipkalo Gewiss System za vgradnjo v nosilce, bele barve, nazivni tok 10A, vgradne širine 1M, z indikacijo 230V, vijačen priklop vodnikov.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SYSTEM
Način montaže
Vgrajeno
Vrsta vezave
1P NO
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
10
Osvetlitev
Indikator
Število enot (M)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center