Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipkalo LOGIQ P/O 1P NO BEL 10A IND S simbolom 'zvonec' bv Unipack

Šifra: 2789303

EAN: 3831006987920

TEM ČATEŽ

SQ11PWIN01XO-U - 4415020

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOGIQ
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
1P NO
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
10
Osvetlitev
Indikator

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
250

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center