Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipkalo CHORUS P/O 1P NO BEL 10A IP41 1/2M

Šifra: 1169099

EAN: 8011564261020

GEWISS

GW10161

No product image

Tipkalo Gewiss Chorus za vgradnjo v nosilce, bele barve, nazivni tok 10A, vgradne širine 0,5M, brez indikacije, vijačen priklop vodnikov.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CHORUS
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
1P NO
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
10
Stopnja zaščite (IP)
IP41
Število enot (M)
1/2

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Površinska obdelava
Briliant
RAL številka (približno)
RAL 9010
Nazivna napetost (V)
250
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Število delovnih preklopov
1
Kontakt povratne informacije
brez kont.pov.info.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center