Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka New Unica ANTR brez napisa nadzorno okno

Šifra: 2801020

EAN: 3606489458652

SCHNEIDER ELECTRIC

NU910054

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
New Unica
Barva
Antracit
Tiskanje / označevanje
brez odtisa
Nadzorno okno / svetlobni izhod
nadzorno okno

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaba
Stikalo / potisni gumb
Način pritrditve
Drugo
Izvedba
Enojna ročica
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Dekor
Površinska obdelava
Mat
Primeren za konektor s senzorjem na dotik za vodilo
Ne
RAL številka (približno)
7021
S poljem označevanja
Ne
Z zamenljivo lečo /simbolom
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Simbol/brez ovir, ki ga je mogoče skenirati
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
45
Globina (mm)
9
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center