Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka MODUL SRE brez napisa 1M Blister

Šifra: 1171007

EAN: 3831006917675

TEM ČATEŽ

TM11ES-B - 4324588

No product image

TIPKA 1M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Barva
Srebrna
Tiskanje / označevanje
brez odtisa
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaba
Stikalo / potisni gumb
Način pritrditve
zaskočno
Izvedba
Gumb za en pritisk
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
RAL številka (približno)
9006
S poljem označevanja
Ne
Z zamenljivo lečo /simbolom
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Širina (mm)
22,55
Višina (mm)
45
Globina (mm)
7

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center