Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka MODUL BEL brez napisa 2M Profipack

Šifra: 1222877

EAN: 3831006934580

TEM ČATEŽ

TM12PW-P - 6124241

No product image

Tipka stikala MODUL, širine 2M, bele barve

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Barva
v beli barvi
Tiskanje / označevanje
brez odtisa
Število enot (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaba
Stikalo / potisni gumb
Način pritrditve
zaskočna montaža
Izvedba
Gumb za en pritisk
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Visok sijaj
RAL številka (približno)
9003
S poljem označevanja
Ne
Z zamenljivo lečo /simbolom
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Širina (mm)
45
Višina (mm)
45
Globina (mm)
15

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center