Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka MODUL ANTR z napisno ploščico 2M Unipack

Šifra: 2782422

EAN: 3831006986206

TEM ČATEŽ

TM13ATIL-U - 6231055

No product image

TIPKA 2M Z NAPISNO PLOŠČICO

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Barva
Antracit
Tiskanje / označevanje
z napisno ploščico
Število enot (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Način pritrditve
Zaskočiti
Izvedba
Gumb za en pritisk
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Mat
RAL številka (približno)
7016
S poljem označevanja
Da
Z zamenljivo lečo /simbolom
Da
Širina (mm)
45
Višina (mm)
45
Globina (mm)
15

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center