Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka EKONOMIK BEŽ brez napisa Unipack

Šifra: 1184779

EAN: 3831006914650

TEM ČATEŽ

TE10IW-U - 3531423

No product image

TIPKA NAVADNA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EKONOMIK
Barva
Bež
Tiskanje / označevanje
brez odtisa

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaba
Stikalo / potisni gumb
Način pritrditve
zaskočno
Izvedba
Gumb za en pritisk
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
RAL številka (približno)
1013
S poljem označevanja
Ne
Z zamenljivo lečo /simbolom
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Širina (mm)
50,5
Višina (mm)
55,5
Globina (mm)
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center