Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka - komplet SIRIUS ACT ČRN okrogel Ploščata ni za osvetlitev ni funkcije preklopa 1NO

Šifra: 2798767

EAN: 4011209958289

SIEMENS

3SU1150-0AB10-1BA0 - 3SU11500AB101BA0

No product image

Tipka, 22 mm, okrogla, kovinska, visok sijaj, črna, tipka, 1 NO

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Barva gumba
Črna
Zasnova objektiva
Okrogla
Vrsta gumba
Ploščata
Primerno za osvetlitev
ni za osvetlitev
Funkcija preklopa, zapahnitev
ni funkcije preklopa
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Število kontrolnih točk
1
Premer luknje (mm)
22,3
Širina odpiranja (mm)
29,5
Višina odprtine (mm)
11
Povrnitev na vzmet
Da
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Krom
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center