Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka - komplet HARMONY LED RDE okrogel Ploščata svetleč ni funkcije preklopa 1NO 1NC 240VAC

Šifra: 1107081

EAN: 3389110892147

SCHNEIDER ELECTRIC

XB4BW34M5

No product image

Rdeča podom. komp. svetl. tip. O 22 povratna vzmet 1NO+1NC 220 do 240 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Barva gumba
Rdeča
Zasnova objektiva
Okrogla
Vrsta gumba
Ploščata
Primerno za osvetlitev
svetleč
Funkcija preklopa, zapahnitev
ni funkcije preklopa
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1
Napajalna napetost svetilke (V)
240

Ostali podatki ali lastnosti

Število kontrolnih točk
1
Premer luknje (mm)
22,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Povrnitev na vzmet
Da
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
0
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Z okvirjem
Da
Material za prednji obroč
kovinski
Barva sprednjega obroča
Krom

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center